Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514441170 Spider, Snap Wrap, albastru, inserție elastomerică, uretan, cuplu de 477 in-lbs | AL2ZPF 41170

LOVEJOY 68514441170 Spider, Snap Wrap, Albastru, Insert elastomeric, Uretan, 477 in-lbs Cuplu

În stoc
Articol: AL2ZPF Model: 68514441170Crucea Ref: 41170
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
€127.68 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Wrap Spider
Dezalinierea unghiulară1 grade
Rezistență chimicăFoarte bun
CuloriAlbastru
Dimensiunea cuplajuluiSW099, SW100
Tip cuplajFălcile
Inchi cubici5.7867 Cu.In.
Capacitate de amortizareJos
Dimensiunea AA78.23mm
Dimensiunea B0.43 "
Dimensiunea HH1.37 "
Dimensiunea W0.61 "
Materialuretan
Max. Paralel Misalignment (In.)0.15 "
Gama normală de temperatură-30 Deg. până la 160 de grade. F
Nealinierea paralelă0.15 "
Duritatea țărmului55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L237
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.61 "
Tipul păianjenuluiSW
StilInel solid
Cuplul477 in-lbs.
TipInsert elastomeric
Volum5.7867 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMaterialCuplulTIP de cuplareStilCuloriDezalinierea unghiularăDuritatea țărmuluiPreț
LOVEJOY 68514411071 Spider, înfășurare rapidă, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 144 in-lbs | AJ2WZH 68514411071SW090, SW095Cauciuc SOX (NBR)144 in-lbs.FălcileSnap Wrap fără inelNegru1 grade80A€37.86
LOVEJOY 68514424673 Spider, înfășurare rapidă, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 1728 in-lbs | AJ2XBQ 68514424673SW190Cauciuc SOX (NBR)1728 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 grade80A€218.41
LOVEJOY 68514411725 Spider, înveliș rapid, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 792 in-lbs | AJ2XCB 68514411725SW110Cauciuc SOX (NBR)792 in-lbs.FălcileSnap Wrap fără inelNegru1 grade80A€67.64
LOVEJOY 68514424669 Spider, înfășurare rapidă, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 144 in-lbs | AJ2XDW 68514424669SW090, SW095Cauciuc SOX (NBR)144 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 grade80A€59.00
LOVEJOY 68514424671 Spider, înfășurare rapidă, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 792 in-lbs | AJ2XDY 68514424671SW110Cauciuc SOX (NBR)792 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 grade80A€94.07
LOVEJOY 68514428284 Spider, Snap Wrap, albastru, inserție elastomerică, uretan, cuplu de 2592 in-lbs | AJ2XGA 68514428284L190uretan2592 in-lbs.FălcileInel solidAlbastru1 grade55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233€206.49
LOVEJOY 68514424672 Spider, înveliș rapid, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 1240 in-lbs | AJ2XHE 68514424672SW150Cauciuc SOX (NBR)1240 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 grade80A€148.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514441170 Spider, Snap Wrap, Albastru, Insert elastomeric, Uretan, 477 in-lbs Cuplu
€127.68 /unitate