Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514441332 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L100, Dimensiune alezaj 32 mm, OD 2.54 inchi | AA9FTM 41332

LOVEJOY 68514441332 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L100, Dimensiune alezaj 32 mm, OD 2.54 inch

În stoc
Articol: AA9FTM Model: 68514441332Crucea Ref: 41332
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
€91.79 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci3
Dimensiunea canalului32mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL100
Tip cuplajL
Dimensiunea G18.03mm
Dimensiune SL11.18mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.66hp
Putere nominală la 1200 RPM7.92hp
Putere nominală la 1800 RPM11.9hp
Putere nominală la 3600 RPM23.76 CP
Lungimea butucului53.09mm
Stil Hub1
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii10 3.3 mm x mm
Dimensiunea cheii10 3.3 mm x mm
Lățimea cheii10 3.3 mm x mm
Lungime prin Bore35.05mm
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit35mm
Max. Viteză7000 rpm
Min. Plictisit12mm
Cuplu nominal47.1 Nm
Număr de fălci3
În afara Dia.64.52mm
Lungime totală88.39mm
Putere nominală la 1,200 rpm7.92 CP
Putere nominală la 1,800 rpm11.9 CP
Putere nominală la 100 rpm0.66 CP
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8483908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514441313 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 9 mm, OD 1.08 inch | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514441450 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.08 inch | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, orificiu 12 mm, OD 27.43 mm | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514441316 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 14 mm, OD 1.08 inch | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 15 mm, OD 1.08 inch | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 16 mm, OD 1.08 inch | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514449870 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.36 inch | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmFier sinterizatL€14.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514441332 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L100, Dimensiune alezaj 32 mm, OD 2.54 inch
€91.79 /unitate