Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514441455 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune cuplaj L070, orificiu 15 mm, OD 34.54 mm | AJ2XJX

LOVEJOY 68514441455 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, orificiu 15 mm, OD 34.54 mm

În stoc
Articol: AJ2XJX Model: 68514441455
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
€11.52 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci2
Dimensiunea canalului15mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL070
Tip cuplajL
Dimensiunea G12.19mm
Dimensiune SL9.65mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.07hp
Putere nominală la 1200 RPM0.84hp
Putere nominală la 1800 RPM1.23hp
Putere nominală la 3600 RPM2.52 CP
Lungimea butucului31.24mm
Stil Hub1
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii5 2.3 mm x mm
Dimensiunea cheii5 2.3 mm x mm
Lățimea cheii5 2.3 mm x mm
Lungime prin Bore19.05mm
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit19mm
Max. Viteză14000 rpm
Min. Plictisit6mm
Cuplu nominal4.9 Nm
Număr de fălci2
În afara Dia.34.54mm
Lungime totală50.29mm
Putere nominală la 1,200 rpm0.84 CP
Putere nominală la 1,800 rpm1.23 CP
Putere nominală la 100 rpm0.07 CP
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplajele Lovejoy L070 sunt asamblate prin combinarea a două Butuci de falci L070 cu păianjen / insert din aceeași serie.
    • Acest butuc de cuplare Lovejoy 68514441455 este realizat din fier sinterizat pentru a functiona la un cuplu nominal de 4.9 Nm si viteze de pana la 14000 RPM.
    • Este compatibil cu păianjeni cu centru deschis/solid, cu construcție din bronz, Hytrel, SOX (NBR) sau uretan, pentru a se potrivi dezalinierea unghiulară și paralelă a arborelui.
    • Acest butuc de cuplare cu fălci drepte vine cu o canelură pentru a preveni alunecarea, vibrațiile și erorile de joc în arbori și pentru a îmbunătăți transferul de cuplu.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514441313 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 9 mm, OD 1.08 inch | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€8.69
LOVEJOY 68514441450 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.08 inch | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, orificiu 12 mm, OD 27.43 mm | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€8.69
LOVEJOY 68514441316 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 14 mm, OD 1.08 inch | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 15 mm, OD 1.08 inch | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 16 mm, OD 1.08 inch | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.10
LOVEJOY 68514449870 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.36 inch | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmFier sinterizatL€13.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514441455 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, orificiu 15 mm, OD 34.54 mm
€11.52 /unitate