Butucul de cuplare a fălcilor Lovejoy 68514441906 este utilizat în transportoare, pompe și sisteme HVAC pentru a conecta doi arbori pentru a transmite cuplul între arbori, permițând în același timp dezalinierea, reducerea vibrațiilor și amortizarea șocurilor.
Caracteristici:
- Butucul de cuplare a fălcilor Lovejoy L110 poate lega doi arbori rotativi în timp ce găzduiește nealinierea unghiulară și paralelă a arborelui și previne contactul metal-metal, oferind astfel izolație electrică.
- Are o construcție din fier sinterizat pentru rezistență maximă și transmisie eficientă a puterii chiar și în aplicații la temperaturi ridicate.
- Un ansamblu complet include două butuci și un păianjen de cuplare a fălcilor (disponibil separat).
Întrebări frecvente:
Î. Acest butuc de cuplare a fălcilor este rezistent la coroziune?
A. Toate piesele metalice sunt acoperite cu agenți anticorozivi pentru o rezistență excelentă la rugină și coroziune.
Î. Ce este o dezaliniere axială?
A. O dezaliniere axială afirmă că capetele fiecărei axe sau arbori nu se întâlnesc. Sunt paralele între ele și când sunt complet extinse, capetele nu se unesc. Acest tip de aliniere greșită este cunoscut și sub denumirea de „plutire la capăt” deoarece capetele nu se conectează și par a fi în stare de plutire.
Î. Ce sunt păianjenii de cuplare a maxilarului?
A. Păianjenii de cuplare a fălcilor amortizează șocurile dintre butucii de cuplare și găzduiesc o cantitate mică de dezaliniri unghiulare, paralele și axiale. Acestea lucrează împreună cu butucii de cuplare a fălcilor pentru a transmite puterea în majoritatea utilajelor industriale.
Î. Ce tip de alezaj are acest butuc de cuplare Lovejoy L110?
A. Are un orificiu finit cu o canelură pentru a minimiza vibrațiile și ajută la menținerea stabilității pieselor conectate.
Î. Acest butuc de cuplare Lovejoy L110 poate rezista la ulei și substanțe chimice?
A. Da, toate Butuci de tip L prezinta un element elastomeric din cauciuc SOX (NBR) pentru durabilitate si rezistenta la degradarea uleiului si chimic.