Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514445102 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, orificiu 45 mm, OD 95.25 mm | AA9FUK 45102

LOVEJOY 68514445102 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, orificiu 45 mm, OD 95.25 mm

În stoc
Articol: AA9FUK Model: 68514445102Crucea Ref: 45102

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€166.88 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci3
Grupa de vârstăAdult
Dimensiunea canalului45mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL150
Tip cuplajL
Dimensiunea G25.4mm
Dimensiune SL19.05mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
GenUnisex
Putere nominală la 100 RPM2hp
Putere nominală la 1200 RPM24hp
Putere nominală la 1800 RPM35hp
Putere nominală la 3600 RPM72 CP
Lungimea butucului69.85mm
Stil Hub1
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii14 3.8 mm x mm
Dimensiunea cheii14 3.8 mm x mm
Lățimea cheii14 3.8 mm x mm
Lungime prin Bore44.45mm
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit48mm
Max. Viteză5000 rpm
Min. Plictisit16mm
Cuplu nominal140 Nm
Număr de fălci3
În afara Dia.95.25mm
Lungime totală114.3mm
Putere nominală la 1,200 rpm24 CP
Putere nominală la 1,800 rpm35 CP
Putere nominală la 100 rpm2 CP
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.602
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8483908040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Butucul de cuplare cu fălci Lovejoy 68514445102 este utilizat în mașini și echipamente industriale, în aplicații în producție, sisteme de transport și pompe. Acest butuc de cuplare conectează doi arbori, facilitând transferul de cuplu și mișcare între ei pentru a se adapta eficient pentru dezalinierea unghiulară și axială, reducând stresul asupra arborilor și componentelor conectate.

Caracteristici:

  • Acest butuc de cuplare Lovejoy L150 este echipat cu o canelură pentru o aliniere precisă și un orificiu din oțel inoxidabil, care sporește rezistența la coroziune și longevitatea.
  • Dispune în plus de finisaj pentru canapea și finisaj din oțel inoxidabil, asigurând o potrivire netedă și precisă.
  • Acest butuc de cuplare Lovejoy L150 are o construcție din fier pentru rezistență ridicată și rigiditate structurală.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se calculează dimensiunea cuplajelor Lovejoy L150?

A.

  • Obțineți factorul necesar din tabelele cu factori de serviciu
  • Determinați aplicația kW la 100 RPM: kW la 100 RPM = Motor kW x 100 x factor de serviciu / cuplaj RPM.
  • Din tabelele cu valori nominale, găsiți o valoare nominală egală sau mai mare decât kW/100 RPM.
  • Observați dimensiunea cuplajului din coloana din stânga.

Î. Care este viteza maximă de funcționare a butucului de cuplare a fălcilor Lovejoy 68514445102?

A. Poate funcționa la viteze de până la 5000 RPM.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514441313 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 9 mm, OD 1.08 inch | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514441450 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.08 inch | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, orificiu 12 mm, OD 27.43 mm | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514441316 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 14 mm, OD 1.08 inch | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 15 mm, OD 1.08 inch | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 16 mm, OD 1.08 inch | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514449870 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.36 inch | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmFier sinterizatL€14.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514445102 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, orificiu 45 mm, OD 95.25 mm
€166.88 /unitate