LOVEJOY 68514445412 Jaw Coupling LC150, 5/8 Inch Without Keyway | AM9GJZ 45412

LOVEJOY 68514445412 Cuplaj cu fălci LC150, 5/8 inch fără canal

Articol: AM9GJZ Model: 68514445412Crucea Ref: 45412
€134.93 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip LC
# de fălci3
Dimensiunea canalului5 / 8 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiLC150
Tip cuplajLC
Dimensiunea CD4.41 "
Dimensiunea G1"
Dimensiune SL0.75 "
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 1200 RPM24hp
Putere nominală la 1800 RPM35hp
Putere nominală la 3600 RPM72 CP
Lungimea butucului2.75 "
Stil Hub1
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore1.75 "
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit1.88 "
Max. Viteză5000 rpm
Min. Plictisit0.625 "
Moment de inerție (solid) WR211.477 lbs.in.mp.
Cuplu nominal1240 in-lbs.
Număr de fălci3
În afara Dia.3.75 "
Lungime totală4.5 "
Putere nominală la 1,200 rpm24 CP
Putere nominală la 1,800 rpm35 CP
Putere nominală la 1000 rpm2 kW
Sistem de măsurareimperial
Fir3 / 8-16
Filet Dia.3/8 "-16
Fire per inch3/8 "-16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514445412 Cuplaj cu fălci LC150, 5/8 inch fără canal
€134.93 /unitate