Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514445872 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L035, Dimensiune alezaj 6 mm, Lungime butuc 0.550 inch | AJ2WZF

LOVEJOY 68514445872 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L035, dimensiune alezaj 6 mm, lungime butuc 0.550 inchi

În stoc
Articol: AJ2WZF Model: 68514445872
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
€15.43 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci2
Dimensiunea canalului6mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL035
Tip cuplajL
Dimensiunea G7.11mm
Dimensiune SL3.3mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.006hp
Putere nominală la 1200 RPM0.07hp
Putere nominală la 1800 RPM0.1hp
Putere nominală la 3600 RPM0.22 CP
Lungimea butucului13.97mm
Stil Hub1
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore6.86mm
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit9mm
Max. Viteză31000 rpm
Min. Plictisit3mm
Cuplu nominal0.4 Nm
Număr de fălci2
În afara Dia.16mm
Lungime totală20.57mm
Putere nominală la 1,200 rpm0.07 CP
Putere nominală la 1,800 rpm0.1 CP
Putere nominală la 100 rpm0.006 CP
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreMaterialLungimea butuculuiCuplu nominalTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514441460 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea cuplajului L050, Dimensiunea alezajului de 8 mm, Lungimea butucului de 1.100 inchi | AJ2WZC 68514441460L0508mmFără cheie15.75mmFier sinterizat27.94mm2.97 NmL€15.43
LOVEJOY 68514451995 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L190, Dimensiune alezaj 48 mm, Lungime butuc 2.940 inchi | AJ2WZE 68514451995L19048mmFără cheie49.28mmFier sinterizat74.68mm195.24 NmL€168.06
LOVEJOY 68514456180 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 35 mm, Lungime butuc 2.75 inchi | AJ2XFH 68514456180L15035mmFără cheie44.45mmFier sinterizat69.85mm140.1 NmL€107.56
LOVEJOY 68514410215 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea cuplajului L050, Dimensiunea alezajului de 7 mm, Lungimea butucului de 1.100 inchi | AJ2XFV 68514410215L0507mmFără cheie15.75mmFier sinterizat27.94mm2.97 NmL€7.36
LOVEJOY 68514447419 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L035, Dimensiune alezaj 5 mm, Lungime butuc 0.550 inchi | AJ2XFW 68514447419L0355mmFără cheie6.86mmFier sinterizat13.97mm0.4 NmL€15.43
LOVEJOY 68514441461 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L090, Dimensiune alezaj 14 mm, Lungime butuc 1.32 inch | AJ2XGB 68514441461L09014mmFără cheie20.83mmFier sinterizat33.53mm16.27 NmL€20.51
LOVEJOY 68514450351 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea cuplajului L050, Dimensiunea alezajului de 6 mm, Lungimea butucului de 1.100 inchi | AJ2XHB 68514450351L0506mmFără cheie15.75mmFier sinterizat27.94mm2.97 NmL€15.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514445872 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L035, dimensiune alezaj 6 mm, lungime butuc 0.550 inchi
€15.43 /unitate