Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514445961 Articulație universală, 1.75 inchi dia., 5.00 inchi lungime, 10680 inchi lbs cuplu de rupere

În stoc
Articol: CM7YFC Model: 68514445961
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
€299.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Bore A1 x 1 "
Bore B1 x 1 "
Adâncimea forajului1.380 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea canalului de cuplare1 / 4 "x 1 / 8"
Tip articulațieD-Type
Calea cheiicu cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)2.5 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 de grade F
Max. Plictisit1.000 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.75 "
Lungime totală5.00 "
Setați dimensiunea șurubului5/16 "-11
MărimeaD11B
Cuplul de rupere statică10680 in-lbs.
Sistem de măsurareimperial
Volum15.3125 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0035

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514444055 Articulație universală, lungime 4.25 inchi, oțel | AK3WWN D-10B 685144440553 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "7920 in-lbs.Oţel-€177.38
RFQ
LOVEJOY 68514445151 Articulație universală, lungime 3.75 inchi, oțel | AK3WZT D-8B 3/4BE kw/ss 685144451513 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 in-lbs.Oţel1 / 4-20€152.04
RFQ
LOVEJOY 68514445688 Articulație universală, lungime 3.75 inci, oțel | AK3WZW D-8B 5/8 x 3/4 kw/ss 685144456885/8 "și 3/4"3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 in-lbs.Oţel1 / 4-20€152.04
RFQ
LOVEJOY 68514444398 Articulație universală, lungime 5.44 inci, oțel | AK3XKQ D-12B 685144443981"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "15600 in-lbs.Oţel-€286.86
RFQ
LOVEJOY 68514444286 Articulație universală, lungime 3.75 inci, oțel | AL2XHF D-7Bkw/ss 685144442865 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2880 in-lbs.Oţel10-24€130.40
RFQ
LOVEJOY 68514458227 Articulație universală, lungime 7 inchi, oțel | AL3CQP 58227 / D13B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 KW & SS BE 685144582271 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"2.5 "7"2"33120 in-lbs.Oţel3 / 8-16€659.19
RFQ
LOVEJOY 68514449452 Articulație universală, lungime 2.68 inchi, oțel | AL4FTG D-4B 685144494523 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "2.68 "0.88 "768 in-lbs.Oţel-€81.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514445961 Articulație universală, 1.75 inchi dia., 5.00 inchi lungime, 10680 inchi lbs cuplu de rupere
€299.33 /unitate