LOVEJOY 68514455473 Butuc de cuplare, Dimensiune cuplaj H4067, gauraj brut de 3-1/4 inch

Articol: CJ8PAX Model: 68514455473

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a maxilarului
Dimensiunea canaluluiNA
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriGri
CuplareFălcile
Dimensiunea cuplajuluiH4067
Tip cuplajH
Dimensiune HD9.750 "
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Lungimea butucului9.130 "
Stil Hub3
Lungime prin Bore6.250 "
MaterialFier ductil
Max. Plictisit6.250 "
Max. Viteză1800 rpm
Min. Plictisit3.250 "
Cuplu nominal88224 in-lbs.
Număr de fălci7
În afara Dia.13.250 "
Putere nominală la 1,200 rpm1680 CP
Putere nominală la 1,800 rpm2520 CP
Putere nominală la 100 rpm140 CP
Alezaj dur de stoc3 1 / 4 "
Sistem de măsurareimperial
Volum1602.88563 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.86

Variante de produs

ProdusModelCuplu nominalDimensiunea cuplajuluiDimensiune HDÎn afara Dia.Putere nominală la 1,200 rpmPutere nominală la 1,800 rpmPutere nominală la 100 rpmAlezaj dur de stocPreț
LOVEJOY 68514448070 Butuc de cuplare, cuplaj H3067, 2 1/8 inch alezaj brut | AL9WPL 48070 68514448070-H3067------€3,143.45
RFQ
LOVEJOY 68514447878 Butuc de cuplare, H3667 Dimensiune cuplaj, 3 inchi, alezaj brut | CJ8PAV 6851444787864812 in-lbs.H36678.750 "120 "1236 CP1851 CP103 CP3"-
RFQ
LOVEJOY 68514450883 Butuc de cuplare, H3567 Dimensiune cuplaj, 2-5/8 inchi, alezaj brut | CJ8PAW 6851445088346632 in-lbs.H35677.750 "110 "888 CP1332 CP74 CP2 5 / 8 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455477 Butuc de cuplare, H4567 Dimensiune cuplaj, 3-1/2 inch, alezaj brut | CJ8PAY 68514455477119700 in-lbs.H456710.750 "14.500 "2280 CP-190 CP3 1 / 2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514455473 Butuc de cuplare, Dimensiune cuplaj H4067, gauraj brut de 3-1/4 inch