LOVEJOY 68514455716 Ansamblu distanțier, dimensiune cuplaj RRC280, adâncime de 7 inchi

Articol: CM7YZN Model: 68514455716
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu distanțier
CuloriNegru / gri
Dimensiunea cuplajuluiRRC280
Tip cuplajFălcile
Adâncime5.00 "
Dimensiunea CD7.810 "
Înălţime7.810 "
Stil Hub4
Include2 inele pentru fălci RRC, 1 guler cu feronerie, 1 set de perne SXB (NBR)
Inserați stilulTip pernă
Lungime prin Bore2.470 "
MaterialBuna-N / Fonta
Max. Plictisit3.375 "
Min. Plictisit1.250 "
Cuplu nominal854.17 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
Lungime totală5.00 "
Lungimea butucului distanțier (dimensiunea S)5"
TipAnsamblu distanțier
Volum304.98050 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252

Variante de produs

ProdusModelCuplu nominalDimensiunea cuplajuluiAdâncimeLungime totalăLungimea butucului distanțier (dimensiunea S)CuplulVolumDimensiunea CDPreț
LOVEJOY 68514455720 Ansamblu distanțier, dimensiune cuplaj RRC285, adâncime de 9 inchi | AJ2XBP 68514455720-RRC285-7"-1037.43 In.Lbs.--€1,351.69
LOVEJOY 68514455751 Ansamblu distanțier, Dimensiune cuplaj RRC2955, adâncime de 5 inchi | AJ2XBR 68514455751-RRC2955-5"-2135.42 In.Lbs.--€1,404.62
LOVEJOY 68514455713 Ansamblu distanțier, dimensiune cuplaj RRC276, adâncime de 5 inchi | AN9BFD 55713 68514455713-RRC276------€960.69
RFQ
LOVEJOY 68514455709 Ansamblu distanțier, dimensiune cuplaj RRC226, adâncime de 3.5 inchi | CM7YZG 68514455709337.60 in-lbs.RRC2263.50 "3.50 "3 1 / 2 "-105.87500 cu. ft.5.500 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455710 Ansamblu distanțier, dimensiune cuplaj RRC226, adâncime de 5 inchi | CM7YZH 68514455710337.60 in-lbs.RRC2265.00 "5.00 "5"-151.25000 cu. ft.5.500 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455711 Ansamblu distanțier, dimensiune cuplaj RRC226, adâncime de 7 inchi | CM7YZJ 68514455711337.60 in-lbs.RRC2267.00 "7"7"-211.75000 cu. ft.5.500 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455712 Ansamblu distanțier, dimensiune cuplaj RRC276, adâncime de 3.5 inchi | CM7YZK 68514455712532.84 in-lbs.RRC2763.50 "3.50 "3 1 / 2 "-147.87500 cu. ft.6.500 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514455716 Ansamblu distanțier, dimensiune cuplaj RRC280, adâncime de 7 inchi