LOVEJOY 68514456234 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L276, Dimensiune alezaj 55 mm, Lungime butuc 4.700 inch | CF3JJE

LOVEJOY 68514456234 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L276, dimensiune alezaj 55 mm, lungime butuc 4.700 inchi

Element: CF3JJE Model: 68514456234
€432.15 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci3
Dimensiunea canalului55mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL276
Tip cuplajL
Dimensiunea G40.13mm
Dimensiune SL39.62mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM7.5hp
Putere nominală la 1200 RPM90hp
Putere nominală la 1800 RPM135hp
Lungimea butucului119.38mm
Stil Hub2
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore79.25mm
MaterialFontă
Max. Plictisit73mm
Max. Viteză1800 rpm
Min. Plictisit22mm
Cuplu nominal532.84 Nm
Număr de fălci3
În afara Dia.156.97mm
Lungime totală198.63mm
Putere nominală la 1,200 rpm90 CP
Putere nominală la 1,800 rpm135 CP
Putere nominală la 100 rpm7.5 CP
Sistem de măsuraremetric

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreMaterialLungimea butuculuiCuplu nominalTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514441460 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea cuplajului L050, Dimensiunea alezajului de 8 mm, Lungimea butucului de 1.100 inchi | AJ2WZC 68514441460L0508mmFără cheie15.75mmFier sinterizat27.94mm2.97 NmL€15.43
LOVEJOY 68514451995 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L190, Dimensiune alezaj 48 mm, Lungime butuc 2.940 inchi | AJ2WZE 68514451995L19048mmFără cheie49.28mmFier sinterizat74.68mm195.24 NmL€168.06
LOVEJOY 68514445872 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L035, Dimensiune alezaj 6 mm, Lungime butuc 0.550 inch | AJ2WZF 68514445872L0356mmFără cheie6.86mmFier sinterizat13.97mm0.4 NmL€15.43
LOVEJOY 68514456180 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 35 mm, Lungime butuc 2.75 inchi | AJ2XFH 68514456180L15035mmFără cheie44.45mmFier sinterizat69.85mm140.1 NmL€107.56
LOVEJOY 68514410215 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea cuplajului L050, Dimensiunea alezajului de 7 mm, Lungimea butucului de 1.100 inchi | AJ2XFV 68514410215L0507mmFără cheie15.75mmFier sinterizat27.94mm2.97 NmL€7.36
LOVEJOY 68514447419 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L035, Dimensiune alezaj 5 mm, Lungime butuc 0.550 inchi | AJ2XFW 68514447419L0355mmFără cheie6.86mmFier sinterizat13.97mm0.4 NmL€15.43
LOVEJOY 68514441461 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L090, Dimensiune alezaj 14 mm, Lungime butuc 1.32 inch | AJ2XGB 68514441461L09014mmFără cheie20.83mmFier sinterizat33.53mm16.27 NmL€20.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514456234 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L276, dimensiune alezaj 55 mm, lungime butuc 4.700 inchi
€432.15 /unitate