LOVEJOY 68514462064 Butuc, 8.860 inchi dia., 10.630 inchi lungime, 1.500 inchi grosime

În stoc
Articol: CM7YLT Model: 68514462064

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,333.18 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară1.20 grade
PlictisiAlezaj dur de stoc
Dimensiunea canaluluiNA
Tip alezajNeplictisit
CuloriGri
CuplareFălcile
Dimensiunea cuplajuluiCJ100
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G1.970 "
Dimensiune HD7.870 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.240 "
Stil HubB
Lungime prin Bore4.330 "
MaterialFontă
Max. Deplasarea axială0.1500 "
Max. Plictisit4.330 "
Max. Deplasarea radială0.0200 "
Max. Viteză2800 RPM
Max. Cuplul42480 in-lbs.
Min. Plictisit1.570 "
Cuplu nominal21240 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.8.860 "
Lungimea totală a cuplajului10.630 "
Diametru filet.1/2 "-13
Filet pe inch1/2 "-13
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub1.180 "
Diametrul interior al păianjenului4.450 "
Diametrul exterior de păianjen8.860 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)1.500 "
Sistem de măsurareimperial
Temp. Gamă-50 Deg. până la 248 de grade. F
Volum268.18678 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.285

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialul butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514465858 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ 42, dimensiune ale alezajului de 1-1/8 inch, canal de cheie de 1/4 x 1/8 inch | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ€211.28
LOVEJOY 68514465835 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune CJ 75, Dimensiunea alezajului de 2-1/8 inch, canal de cheie de 1/2 x 1/4 inch | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ€636.24
LOVEJOY 68514466034 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ 75, dimensiune ale alezajului de 2-7/8 inchi, canal de cheie 3/4 x 3/8 inch | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ€636.24
LOVEJOY 68514464124 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj CJ 55/70, canal de cheie de 5/8 inch | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ€316.27
LOVEJOY 68514464116 Butuc de cuplare maxilar, CJ 42/55 Dimensiune cuplaj | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ€174.61
RFQ
LOVEJOY 68514464117 Butuc de cuplare a fălcilor, falcă curbată, dimensiunea alezajului de 1.875 inci, finisat cu canal de cheie, aluminiu | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 HUB 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ€163.66
RFQ
LOVEJOY 68514466879 Butuc de cuplare a fălcilor, falcă curbată, dimensiunea alezajului de 1.250 inci, finisat cu canal de cheie, aluminiu | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ€161.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514462064 Butuc, 8.860 inchi dia., 10.630 inchi lungime, 1.500 inchi grosime
€1,333.18 /unitate