LOVEJOY 68514466034 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ 75, dimensiune ale alezajului de 2-7/8 inchi, canal de cheie 3/4 x 3/8 inch | AJ2XNX

LOVEJOY 68514466034 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ 75, dimensiune ale alezajului de 2-7/8 inchi, canal de cheie de 3/4 x 3/8 inch

În stoc
Articol: AJ2XNX Model: 68514466034

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€636.24 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară0.13 "
Dimensiunea canalului2 7 / 8 "
Tip alezajPlictisit
CuloriGri
Dimensiunea cuplajuluiCJ75
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G1.57 "
Dimensiune HD5.31 "
Dimensiunea U2.09 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.2 "
Materialul butuculuiFontă
Stil HubA
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii3 / 4 "x 3 / 8"
Dimensiunea cheii3 / 4 "x 3 / 8"
Lățimea cheii3 / 4 "x 3 / 8"
Lungime prin Bore3.35 "
MaterialFontă
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.2 grade
Max. Deplasarea axială (Δ Ka)0.12 "
Max. Plictisit2.95 "
Max. Temperatura de funcționare.-50 Deg. până la 248 de grade. F
Max. Deplasarea radială (Δ Kr)0.018 "
Max. Viteză3550 rpm
Max. Cuplul22650 in-lbs.
Min. Plictisit0.47 "
Cuplu nominal (cu 92 Shore A spider)11320 in-lbs.
Interval de temperatură normal (cu păianjeni 80 Shore A, 92 Shore A și 95/98 Shore A)-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.6.3 "
Lungimea totală a cuplajului8.27 "
Diametru filet.3/8 "-16
Filet pe inch3/8 "-16
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)0.98 "
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)3 / 8-16
Diametrul interior al păianjenului3.15 "
Diametrul exterior de păianjen6.3 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)1.18 "
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.38
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialul butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514465858 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ 42, dimensiune ale alezajului de 1-1/8 inch, canal de cheie de 1/4 x 1/8 inch | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ€211.28
LOVEJOY 68514465835 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune CJ 75, Dimensiunea alezajului de 2-1/8 inch, canal de cheie de 1/2 x 1/4 inch | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ€636.24
LOVEJOY 68514464124 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj CJ 55/70, canal de cheie de 5/8 inch | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ€316.27
LOVEJOY 68514464116 Butuc de cuplare maxilar, CJ 42/55 Dimensiune cuplaj | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ€174.61
RFQ
LOVEJOY 68514464117 Butuc de cuplare a fălcilor, falcă curbată, dimensiunea alezajului de 1.875 inci, finisat cu canal de cheie, aluminiu | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 HUB 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ€163.66
RFQ
LOVEJOY 68514466879 Butuc de cuplare a fălcilor, falcă curbată, dimensiunea alezajului de 1.250 inci, finisat cu canal de cheie, aluminiu | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514465645 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 1.5 inchi, fontă | AM2QDV 65645 / CJ 55A X 1-1/2 68514465645CJ551 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"A4.72 "6.3 "-CJ€259.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514466034 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ 75, dimensiune ale alezajului de 2-7/8 inchi, canal de cheie de 3/4 x 3/8 inch
€636.24 /unitate