Articol | Seria CJ Spider |
Deplasarea unghiulară | 0.03 " |
Dezalinierea unghiulară | 0.90 grade până la 1.30 de grade. |
Dezalinierea axială | 0.039 "până la 252" |
Culori | Roșu |
Tip cuplaj | Insert elastomeric |
Inchi cubici | 0.543 Cu.In. |
Dimensiunea G | 0.51 " |
Deplasare | 0.03 " |
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL) | 0.06 " |
În interiorul Dia. | 0.39 " |
Material | poliuretan |
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min] | 1.2 grade |
Max. Deplasarea axială | 0.04 " |
Max. Deplasarea axială (Δ Ka) | 0.04 " |
Max. Nealiniere axială (In.) | 0.039 - 252 " |
Max. Paralel Misalignment (In.) | 0.008 - 0.027 " |
Max. Deplasarea radială | 0.007 " |
Max. Deplasarea radială (Δ Kr) | 0.007 " |
Max. Viteză | 19000 rpm |
Max. Temp. Gama (F) | -40 de grade. până la 248 de grade F |
Max. Cuplul | 71 in-lbs. |
Cuplu nominal | 111 in-lbs. |
Gama normală de temperatură | -40 Deg. până la 212 de grade. F |
În afara Dia. | 1.18 " |
Nealinierea paralelă | 0.008 "până la 0.027" |
Putere nominală la 1,200 rpm | 1 CP |
Putere nominală la 1,800 rpm | 2 CP |
Diametru filet. | # 8-32 |
Filet pe inch | # 8-32 |
Setați dimensiunea șurubului | 8-32 |
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub | 0.2 " |
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL) | 0.2 " |
Duritatea țărmului | 98 Shore A |
Diametrul interior al păianjenului | 0.39 " |
Diametrul exterior de păianjen | 1.18 " |
Dimensiunea păianjenului | 14 |
Grosimea păianjenului (dimensiunea W) | 0.39 " |
Tipul păianjenului | CJ |
Dimensiuni stoc | 14 la 180 |
Stil | Operatii Deschise |
Temp. Gamă | -40 până la 248 de grade F |
Grosime | 0.39 " |
Volum | 0.543 cu. în. |
Unghi de lichidare la max. Cuplu | 10 grade |
Unghiul de înfăşurare la cuplul nominal | 6.4 grade |