Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514462906 AL Coupling Hub AL070 Coupling Size, 15 mm Bore Size, 5 x 2.3 mm Keyway | AJ2XCZ

LOVEJOY 68514462906 ​​Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiune cuplaj, dimensiune alezaj 15 mm, canal cheie 5 x 2.3 mm

În stoc
Articol: AJ2XCZ Model: 68514462906
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
€13.35 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip AL
# de fălci2
Dimensiunea canalului15mm
Tip alezajPlictisit
CuloriSilver
Dimensiunea cuplajuluiAL070
Tip cuplajAL
Dimensiunea G12.7mm
Dimensiune SL9.65mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.07hp
Putere nominală la 1200 RPM0.84hp
Putere nominală la 1800 RPM1.23hp
Putere nominală la 3600 RPM2.52 CP
Lungimea butucului31.75mm
Stil Hub1
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii5 2.3 mm x mm
Dimensiunea cheii5 2.3 mm x mm
Lățimea cheii5 2.3 mm x mm
Lungime prin Bore19.05mm
MaterialAluminiu
Max. Plictisit19mm
Max. Viteză14000 rpm
Min. Plictisit6mm
Moment de inerție (solid) WR20.04 lbs.in.mp.
Cuplu nominal4.88 Nm
Număr de fălci2
În afara Dia.34.54mm
Lungime totală50.8mm
Putere nominală la 1,200 rpm0.84 CP
Putere nominală la 1,800 rpm1.23 CP
Putere nominală la 100 rpm0.07 CP
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubLungime prin BoreMaterialCuplu nominalMax. VitezăPreț
LOVEJOY 68514458627 Butuc de cuplare AL AL099 Dimensiune cuplaj, dimensiune alezaj 28 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm | AJ2WZL 68514458627AL09928mm8 3.3 mm x mm226.16mmAluminiu35.93 Nm7000 rpm€47.04
LOVEJOY 68514448347 Butuc de cuplare AL AL095 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 20 mm, canal de cheie 6 x 2.8 mm | AJ2WZM 68514448347AL09520mm6 2.8 mm x mm125.4mmAluminiu21.92 Nm9000 rpm€33.47
LOVEJOY 68514449632 Butuc de cuplare AL Dimensiune cuplaj AL110, dimensiune alezaj 30 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm | AJ2WZN 68514449632AL11030mm8 3.3 mm x mm142.93mmAluminiu89.48 Nm5000 rpm€83.02
LOVEJOY 68514458266 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL100, dimensiunea alezajului 30 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm | AJ2WZP 68514458266AL10030mm8 3.3 mm x mm134.8mmAluminiu47.11 Nm7000 rpm€68.64
LOVEJOY 68514447393 Butuc de cuplare AL Dimensiune cuplaj AL100, dimensiune alezaj 28 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm | AJ2WZQ 68514447393AL10028mm8 3.3 mm x mm134.8mmAluminiu47.11 Nm7000 rpm€66.16
LOVEJOY 68514465698 Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiune cuplaj, dimensiune alezaj 19 mm, canal cheie 6 x 2.8 mm | AJ2WZR 68514465698AL07019mm6 2.8 mm x mm119.05mmAluminiu4.88 Nm14000 rpm€13.35
LOVEJOY 68514464803 Butuc de cuplare AL Dimensiune cuplaj AL150, dimensiune alezaj 35 mm, canal cheie 10 x 3.3 mm | AJ2WZT 68514464803AL15035mm10 3.3 mm x mm244.45mmAluminiu140.1 Nm5000 rpm€109.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514462906 ​​Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiune cuplaj, dimensiune alezaj 15 mm, canal cheie 5 x 2.3 mm
€13.35 /unitate