Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514470012 Butuc de tip SS SS095, Dimensiunea alezajului de 5/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9UGC 70012

LOVEJOY 68514470012 Butuc tip SS SS095, Dimensiunea alezajului de 5/8 inch, canal de cheie de 3/16 x 3/32 inch

În stoc
Element: AC9UGC Model: 68514470012Crucea Ref: 70012
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
€198.04 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip SS
Dimensiunea canalului5 / 8 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiSS095
Tip cuplajSS
Dimensiunea G0.52 "
Lungimea butucului1.52 "
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Dimensiunea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Lățimea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Lungime prin Bore1"
MaterialOţel inoxidabil
Max. Plictisit1"
Min. Plictisit0.25 "
În afara Dia.2.11 "
Sistem de măsurareimperial
Fir5 / 16-18
Filet Dia.5/16 "-18
Fire per inch5/16 "-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8483908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.MaterialLungimea butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514470007 Butuc de tip inox SS075, Dimensiunea alezajului de 1/2 inch, canal de cheie 1/8 x 1/16 inch | AC9UFY 70007 68514470007SS0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Oţel inoxidabil1.32 "SS€159.66
LOVEJOY 68514470008 Butuc tip inox SS075, Dimensiune alezaj de 5/8 inch, canal cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9UFZ 70008 68514470008SS0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Oţel inoxidabil1.32 "SS€159.66
LOVEJOY 68514470009 Butuc de tip inox SS075, Dimensiunea alezajului de 3/4 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9UGA 70009 68514470009SS0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Oţel inoxidabil1.32 "SS€159.66
LOVEJOY 68514470011 Butuc de tip SS SS095, Dimensiunea alezajului de 1/2 inch, canal de cheie 1/8 x 1/16 inch | AC9UGB 70011 68514470011SS0951 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Oţel inoxidabil1.34 "SS€198.04
LOVEJOY 68514470013 Butuc de tip SS SS095, Dimensiune alezaj de 3/4 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9UGT 70013 68514470013SS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Oţel inoxidabil1.52 "SS€198.04
LOVEJOY 68514470014 Butuc de tip SS SS095, Dimensiunea alezajului de 7/8 inch, canal cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9UGU 70014 68514470014SS0957 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.54 "Oţel inoxidabil1.52 "SS€198.04
LOVEJOY 68514470015 Butuc de tip inox SS095, dimensiunea alezajului de 1 inch, canal de cheie de 1/4 x 1/8 inch | AC9UGV 70015 68514470015SS0951"1 / 4 "x 1 / 8"1"2.11 "Oţel inoxidabil1.52 "SS€195.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514470012 Butuc tip SS SS095, Dimensiunea alezajului de 5/8 inch, canal de cheie de 3/16 x 3/32 inch
€198.04 /unitate