Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514471709 Spider, cu 6 pini, maxilar albastru, uretanic, cuplu 3620 in-lbs

În stoc
Articol: AJ2XFY Model: 68514471709

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€168.49 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPăianjen în forfecare
CuloriAlbastru
Cuplul nominal al cuplajului1810 in-lbs.
Dimensiunea cuplajuluiLS150
Tip cuplajMaxil In-Shear
Inchi cubici13.714 Cu.In.
Dimensiunea G1.94 "
Dimensiune HD3.75 "
Dimensiunea W1.71 "
Stil Hub1
Lungime prin Bore1.75 "
Materialuretan
Max. Plictisit1.875 "
Max. Viteză5200 rpm
Max. Cuplul3620 in-lbs.
Min. Plictisit0.630 "
Gama normală de temperatură-30 Deg. până la 200 de grade. F
În afara Dia.3.75 "
Lungime totală5.44 "
Adâncimea inelului4.69 "
Inaltimea inelului1.71 "
Viteză5200 rpm
Diametrul exterior de păianjen3.75 "
Tipul păianjenuluiLS
StilWrap
Filet Dia.3/8 "-16
Dimensiune de filet3 / 8-16
Fire per inch3/8 "-16
Volum13.714 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStil HubMaterialDimensiunea cuplajuluiCuplul nominal al cuplajuluiStilTIP de cuplareCuloriCentimetri cubiPreț
LOVEJOY 68514471710 Păianjen, 6 pini, fălci In-ShearBlue, uretan, cuplu de 5830 in-lbs | AJ2WZG 685144717102uretanLS1902920 in-lbs.WrapMaxil In-ShearAlbastru16.0825 Cu.In.€252.50
LOVEJOY 68514471708 Păianjen, 6 pini, fălci In-ShearBlue, uretan, cuplu de 2180 in-lbs | AJ2XFE 685144717081uretanLS1101090 in-lbs.WrapMaxil In-ShearAlbastru8.41 Cu.In.€130.08
LOVEJOY 68514471706 Păianjen, 6 pini, fălci în forfecare albastru, uretan | AJ2XFJ 685144717061uretanLS090, LS095335 in-lbs.WrapMaxil In-ShearAlbastru1.8944 Cu.In.€83.85
LOVEJOY 68514471714 Păianjen de cuplare maxilar, cu element și inel, uretan | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN 685144717141uretanCS28518760 in-lbs.WrapMaxil In-ShearAlbastru88.209 Cu.In.€837.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514471709 Spider, cu 6 pini, maxilar albastru, uretanic, cuplu 3620 in-lbs
€168.49 /unitate