LOVEJOY 68514471714 Spider cuplare maxilară, cu element și inel, uretan

Articol: AM7BYF Model: 68514471714Cruce Ref: 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN
€1,013.86 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeria GS Spider
CuloriAlbastru
Cuplul nominal al cuplajului18760 in-lbs.
Dimensiunea cuplajuluiCS285
Tip cuplajMaxil In-Shear
Inchi cubici88.209 Cu.In.
Dimensiunea G3.19 "
Dimensiune HD6.5 "
Dimensiunea W2.97 "
Stil Hub1
Lungime prin Bore3.75 "
Materialuretan
Max. Plictisit4"
Max. Viteză2300 rpm
Max. Cuplul37500 in-lbs.
Min. Plictisit1.250 "
Gama normală de temperatură-30 Deg. până la 200 de grade. F
În afara Dia.8.5 "
Lungime totală10.69 "
Adâncimea inelului10 "
Inaltimea inelului2.97 "
Diametrul exterior de păianjen8.5 "
Tipul păianjenuluiGS
StilWrap
Filet Dia.5/8 "-11
Dimensiune de filet5 / 8-11
Fire per inch5/8 "-11
Volum88.209 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelStil HubMaterialDimensiunea cuplajuluiCuplul nominal al cuplajuluiStilTIP de cuplareCuloriCentimetri cubiPreț
LOVEJOY 68514471710 Păianjen, 6 pini, fălci In-ShearBlue, uretan, cuplu de 5830 in-lbs | AJ2WZG 685144717102uretanLS1902920 in-lbs.WrapMaxil In-ShearAlbastru16.0825 Cu.In.€252.50
LOVEJOY 68514471708 Păianjen, 6 pini, fălci In-ShearBlue, uretan, cuplu de 2180 in-lbs | AJ2XFE 685144717081uretanLS1101090 in-lbs.WrapMaxil In-ShearAlbastru8.41 Cu.In.€116.80
LOVEJOY 68514471706 Păianjen, 6 pini, fălci în forfecare albastru, uretan | AJ2XFJ 685144717061uretanLS090, LS095335 in-lbs.WrapMaxil In-ShearAlbastru1.8944 Cu.In.€83.85
LOVEJOY 68514471709 Păianjen, 6 pini, fălci In-ShearBlue, uretan, cuplu de 3620 in-lbs | AJ2XFY 685144717091uretanLS1501810 in-lbs.WrapMaxil In-ShearAlbastru13.714 Cu.In.€168.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514471714 Spider cuplare maxilară, cu element și inel, uretan
€1,013.86 /unitate