Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514471706 Spider, cu 6 pini, maxilar albastru, uretan

În stoc
Element: AJ2XFJ Model: 68514471706

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€83.85 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPăianjen în forfecare
CuloriAlbastru
Cuplul nominal al cuplajului335 in-lbs.
Dimensiunea cuplajuluiLS090, LS095
Tip cuplajMaxil In-Shear
Inchi cubici1.8944 Cu.In.
Dimensiunea W0.83 "
Stil Hub1
Materialuretan
Gama normală de temperatură-30 Deg. până la 200 de grade. F
Adâncimea inelului2.75 "
Inaltimea inelului0.83 "
Tipul păianjenuluiLS
StilWrap
Volum1.8944 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStil HubMaterialDimensiunea cuplajuluiCuplul nominal al cuplajuluiStilTIP de cuplareCuloriCentimetri cubiPreț
LOVEJOY 68514471710 Păianjen, 6 pini, fălci In-ShearBlue, uretan, cuplu de 5830 in-lbs | AJ2WZG 685144717102uretanLS1902920 in-lbs.WrapMaxil In-ShearAlbastru16.0825 Cu.In.€252.50
LOVEJOY 68514471708 Păianjen, 6 pini, fălci In-ShearBlue, uretan, cuplu de 2180 in-lbs | AJ2XFE 685144717081uretanLS1101090 in-lbs.WrapMaxil In-ShearAlbastru8.41 Cu.In.€130.08
LOVEJOY 68514471709 Păianjen, 6 pini, fălci In-ShearBlue, uretan, cuplu de 3620 in-lbs | AJ2XFY 685144717091uretanLS1501810 in-lbs.WrapMaxil In-ShearAlbastru13.714 Cu.In.€168.49
LOVEJOY 68514471714 Păianjen de cuplare maxilar, cu element și inel, uretan | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN 685144717141uretanCS28518760 in-lbs.WrapMaxil In-ShearAlbastru88.209 Cu.In.€837.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514471706 Spider, cu 6 pini, maxilar albastru, uretan
€83.85 /unitate