LOVEJOY 68514472554 Butuc, 2.56 inchi dia., 3.54 inchi lungime

Articol: CM7YMT Model: 68514472554

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară0.050 "
Dimensiunea canalului25mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
CuplareFălcile
Dimensiunea cuplajuluiCJ28
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G0.790 "
Dimensiune HD1.890 "
Dimensiunea U1.100 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.100 "
Stil HubA
Adâncimea cheii8mm x 3.3mm
Lățimea cheii8mm x 3.3mm
Lungime prin Bore1.380 "
MaterialPulbere de metal
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min]0.90 grade
Max. Deplasarea axială0.0600 "
Max. Plictisit1.1 "
Max. Deplasarea radială0.0100 "
Max. Viteză8500 rpm
Max. Cuplul1680 in-lbs.
Min. Plictisit0.470 "
Cuplu nominal840 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.2.560 "
Lungimea totală a cuplajului3.540 "
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub0.590 "
Diametrul interior al păianjenului1.180 "
Diametrul exterior de păianjen2.560 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.590 "
StilPlictisit
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-50 Deg. până la 248 de grade. F
Volum11.96520 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialul butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514472006 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj CJ 38, canal de cheie de 35 mm | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€108.45
LOVEJOY 68514472002 Butuc CJ 38A, canal cheie de 25 mm | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€100.83
LOVEJOY 68514472007 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj CJ 38, canal de cheie de 38 mm SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€115.29
LOVEJOY 68514472533 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 14 mm, metal pulbere | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 2.3 mm x mmA39.88mm66.04mm-CJ€30.21
RFQ
LOVEJOY 68514472004 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 30 mm, metal pulbere | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj CJ 24, canal de cheie de 14 mm | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW CUPLARE FACILĂ 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€47.61
RFQ
LOVEJOY 68514472542 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 19 mm, oțel | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€43.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514472554 Butuc, 2.56 inchi dia., 3.54 inchi lungime