Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514476381 Articulație universală, 1.250 inchi dia., 3.75 inchi lungime, 5220 inchi lbs cuplu de rupere

În stoc
Articol: CM7YPD Model: 68514476381

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€356.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Bore A5/8-11 x 3/4"
Bore B5/8-11 x 3/4"
Adâncimea forajului1.060 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Dimensiunea canalului de cuplare3 / 16 "x 3 / 32"
Tip articulațieTip HD
Calea cheiicu cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.880 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 de grade F
Max. Plictisit0.750 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.250 "
Lungime totală3.75 "
Setați dimensiunea șurubului1/4 "-20
MărimeaHD8B
Cuplul de rupere statică5220 in-lbs.
Sistem de măsurareimperial
Volum5.85938 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.423

Variante de produs

ProdusModelMax. Deplasare unghiularăBore ABore BMax. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăSetați dimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
LOVEJOY 68514445140 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 0.6250 inchi, OD 1.25 inci, oțel | AN6GDD 45140 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 6851444514025 grade5/8 "X 5/8"5/8 "X 5/8"0.75 "1.25 "3.75 "1 / 4-20HD8B€177.66
RFQ
LOVEJOY 68514448630 Articulație universală, 3 inchi dia., 9.060 inch lungime, 65400 inch lbs cuplu de rupere | CM7YFE 6851444863025 de grade F--1.810 "3.000 "9.060 "Fără șurubHD14B€1,297.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476381 Articulație universală, 1.250 inchi dia., 3.75 inchi lungime, 5220 inchi lbs cuplu de rupere
€356.25 /unitate