Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514476454 Articulație universală, 0.880 inch dia., 3.000 inch lungime, 132 Nm cuplu de rupere

În stoc
Articol: CM7YPP Model: 68514476454

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€367.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Bore A9 x 12mm
Bore B9 x 12mm
Adâncimea forajului0.880 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea canalului de cuplare3 x 1.4 mm și 4 x 1.8 mm
Tip articulațieD-Type
Calea cheiicu cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.500 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 de grade F
Max. Plictisit0.690 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.0.880 "
Lungime totală3.000 "
Setați dimensiunea șurubuluiM4 X 4
MărimeaD5B
Cuplul de rupere statică1176 in-lbs.
Sistem de măsuraremetric
Volum2.32320 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Bore ABore BLungime totalăSetați dimensiunea șurubuluiMărimeaCuplul de rupere staticăVolumPreț
LOVEJOY 68514454756 Articulație universală, 1.500 inch dia., 4.25 inch lungime, 895 Nm cuplu de rupere | CM7YFM 685144547561.500 "18 x 18mm18 x 18mm4.25 "M6 x 6mmD10B7920 in-lbs.9.56250 cu. în.€437.90
LOVEJOY 68514476168 Articulație universală, 2 inchi dia., 5.440 inch lungime, 1762 Nm cuplu de rupere | CM7YMU 685144761682.000 "14 x 14mm14 x 14mm5.440 "M8 x 12 mm și gaură pentru știftD12B15600 in-lbs.21.76 cu. în.€568.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476454 Articulație universală, 0.880 inch dia., 3.000 inch lungime, 132 Nm cuplu de rupere
€367.26 /unitate