LOVEJOY 68514476990 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 3.54 inchi lbs, 0.591 inchi dia., 0.0090 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YRR Model: 68514476990

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea unghiulară1.20 grade
Dezalinierea axială0.0090 "
Material BurdufOţel inoxidabil
Dimensiunea canalului3mm
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea șurubului de prindereM2
Dimensiunea cuplajuluiBWC21
Tip cuplajCuplaj cu burduf standard
Greutatea cuplajului (lb)9 g
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore7mm
Max. Plictisit6.50mm
Max. Temperatura de Operare212 de grade F
Max. Viteză15000 rpm
Min. Plictisit3mm
Moment de inerție0.0090 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal3.54 in-lbs.
În afara Dia.15mm
Lungime totală21.000mm
Nealinierea paralelă0.004 "
serieSeria BWC
StilClemă
Sistem de măsuraremetric
Rigiditate la torsiune2248 inchi-lbs./rad
Volum0.28886 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009

Variante de produs

ProdusModelArticolTip cuplajDezalinierea unghiularăDezalinierea axialăLungime prin BoreMax. PlictisitMax. VitezăMin. PlictisitPreț
LOVEJOY 68514476994 Cuplaj arbore burduf, diametru exterior 15 mm, lungime 23 mm, aluminiu | AM3DAG 76994 68514476994Cuplaj de control al mișcării-1.2 grade0.008 "7mm6.5mm15000 rpm3 mm€162.37
RFQ
LOVEJOY 68514477000 Cuplaj tip clemă, dimensiune BWC41, dimensiune alezaj 1.375 inch | AN9BCF 77000 68514477000Cuplaj flexibil al arboreluiBurduf standard1.2 grade0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€218.27
RFQ
LOVEJOY 68514476991 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 3.54 inchi lbs, 0.591 inchi dia., 0.0090 lbs inch sq. Inerție | CM7YRT 68514476991Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj cu burduf standard1.20 grade0.0090 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
RFQ
LOVEJOY 68514476993 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 7.97 inch lbs, 0.591 inch dia., 0.0090 lbs inch sq. Inerție | CM7YRU 68514476993Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj cu burduf standard1.20 grade0.0080 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
RFQ
LOVEJOY 68514476995 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 13.28 inch lbs, 0.748 inch dia., 0.0380 lbs inch sq. Inerție | CM7YRV 68514476995Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj cu burduf standard1.20 grade0.0100 "9mm10mm15000 rpm3mm-
RFQ
LOVEJOY 68514476996 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 13.28 inch lbs, 0.748 inch dia., 0.0380 lbs inch sq. Inerție | CM7YRW 68514476996Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj cu burduf standard1.20 grade0.0100 "9mm10mm15000 rpm3mm-
RFQ
LOVEJOY 68514476999 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 39.83 inch lbs, 1.260 inch dia., 0.3350 lbs inch sq. Inerție | CM7YRX 68514476999Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj cu burduf standard1.20 grade0.0120 "14mm16mm15000 rpm6mm-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476990 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 3.54 inchi lbs, 0.591 inchi dia., 0.0090 lbs inch sq. Inerţie