LOVEJOY 68514477054 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 15 inchi lbs, 1.252 inchi dia., 0.0370 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YTZ Model: 68514477054

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială± 0.010"
Dimensiunea canalului1 / 2 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea șurubului de prindereM4
Dimensiunea cuplajuluiASB6
Tip cuplajCuplaj cu un singur fascicul
Greutatea cuplajului (lb)3 uncie
finalizareaeloxat
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.472 "
Max. Dezalinierea unghiulară5 grade
Max. Plictisit0.551 "
Max. Temperatura de Operare200 de grade F
Max. Viteză10000 rpm
Min. Plictisit0.236 "
Moment de inerție0.0370 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal15 in-lbs.
În afara Dia.1.252 "
Lungime totală1.752 "
Nealinierea paralelă0.005 "
serieSeria ASB
StilSurub de prindere
Sistem de măsurareimperial
Rigiditate la torsiune1770 inchi-lbs./rad
Volum2.74627 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675

Variante de produs

ProdusModelMin. PlictisitBore ABore BMoment de inerțieCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăRigiditate la torsiunePreț
LOVEJOY 68514477053 Cuplaj cu un singur fascicul, 3/8 x 1/2 in alezaj | AM9DMC 77053 68514477053-3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"-15 in-lbs.---€170.37
RFQ
LOVEJOY 68514477041 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 2 inchi lbs, 0.5 inchi dia., 0.00 lbs inch sq. Inerție | CM7YTL 685144770410.118 "--0.0000 lbs.in.p.p.2 in-lbs.0.500 "0.752 "318.60 inchi-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477042 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 2 inchi lbs, 0.5 inchi dia., 0.00 lbs inch sq. Inerție | CM7YTM 685144770420.118 "--0.0000 lbs.in.p.p.2 in-lbs.0.500 "0.752 "318.60 inchi-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477044 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 3.40 inch lbs, 0.626 inch dia., 0.0010 lbs inch sq. Inerție | CM7YTP 685144770440.157 "--0.0010 lbs.in.p.p.3.40 in-lbs.0.626 "0.799 "557.60 inchi-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477045 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 3.40 inchi lbs, 0.626 inchi dia., 0.0010 lbs inch sq. Inerție | CM7YTQ 685144770450.157 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.0010 lbs.in.p.p.3.40 in-lbs.0.626 "0.799 "557.60 inchi-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477047 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inch lbs, 0.752 inch dia., 0.0020 lbs inch sq. Inerție | CM7YTT 685144770470.157 "--0.0020 lbs.in.p.p.5 in-lbs.0.752 "0.902 "442.50 inchi-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477048 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inchi lbs, 0.752 inchi dia., 0.0020 lbs inch sq. Inerție | CM7YTU 685144770480.157 "1 / 4 "x 5 / 16"1 / 4 "x 5 / 16"0.0020 lbs.in.p.p.5 in-lbs.0.752 "0.902 "442.50 inchi-lbs./rad-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514477054 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 15 inchi lbs, 1.252 inchi dia., 0.0370 lbs inch sq. Inerţie