LOVEJOY 68514477179 Cuplaj de disc, cuplu de 89 inch lbs, 2.480 inch dia., 0.3760 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YUB Model: 68514477179

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj disc
Dezalinierea unghiulară2 grade
Dezalinierea axială± 0.031"
Bore A1 / 2 "x 5 / 8"
Bore B1 / 2 "x 5 / 8"
Tip alezajA terminat Bore
Dimensiunea șurubului de prindereM6
Dimensiunea cuplajuluiMDS63C
Tip cuplajCuplaj Mini Disc
Greutatea cuplajului (lb)8.11 uncie
Dimensiune HD1.772 "
Material discOţel inoxidabil
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.878 "
Max. Plictisit0.984 "
Max. Temperatura de Operare300 de grade F
Min. Plictisit0.591 "
Moment de inerție0.3760 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal89 in-lbs.
În afara Dia.2.480 "
Lungime totală2.283 "
Nealinierea paralelă0.012 "
serieSeria MDS
StilSurub de prindere
Sistem de măsurareimperial
Rigiditate la torsiune22125 inchi-lbs./rad
Volum14.04136 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295

Variante de produs

ProdusModelPreț
LOVEJOY 68514477163 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 18 inchi lbs, 1.26 inchi dia. | CM7YXD 68514477163-
RFQ
LOVEJOY 68514477162 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 18 inchi lbs, 1.26 inchi dia. | CM7YXE 68514477162-
RFQ
LOVEJOY 68514477161 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 18 inchi lbs, 1.26 inchi dia. | CM7YXF 68514477161-
RFQ
LOVEJOY 68514477169 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 35 inch lbs, 1.575 inch dia. | CM7YXG 68514477169-
RFQ
LOVEJOY 68514477164 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 35 inch lbs, 1.575 inch dia. | CM7YXH 68514477164-
RFQ
LOVEJOY 68514477165 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 35 inch lbs, 1.575 inch dia. | CM7YXJ 68514477165-
RFQ
LOVEJOY 68514477168 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 35 inch lbs, 1.575 inch dia. | CM7YXK 68514477168-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514477179 Cuplaj de disc, cuplu de 89 inch lbs, 2.480 inch dia., 0.3760 lbs inch sq. Inerţie