Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY ADB4 1/4x3/8 cuplare grindă dublă, 1/4 x 3/8 in alezajul | AA9FVB 1CYD3 / 76839

LOVEJOY ADB4 1 / 4x3 / 8 Cuplaj cu fascicul dublu, 1/4 x 3/8 in alezaj

În stoc
Element: AA9FVB Model: ADB4 1/4x3/8Crucea Ref: 1CYD3 / 76839
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
€139.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială+/- 0.010 "
Bore A1 / 4 "x 3 / 8"
Bore B1 / 4 "x 3 / 8"
Bore Dia.1/4 x 3/8 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiADB4
Tip cuplajCuplaj cu fascicul dublu
finalizareaeloxat
Hub Dia.0.752 "
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore6.5mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară7 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 010
Max. Plictisit10mm
Max. Plictisit10.00 mm
Max. Temperatura de funcționare.200 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.01
RPM max10,000
Max. Viteză10,000 rpm
Max. Temp. Gama (F)200
Min. Plictisit6mm
Cuplu nominal12 in-lbs.
În afara Dia.0.752 "
Lungime totală26.5mm
Nealinierea paralelă0.01 "
Dimensiunea șurubuluiM2.5
Tip șurubSurub de prindere
MărimeaADB4
StilClemă cu fascicul dublu
Sistem de măsurareimperial
Cuplul12 In.Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8483908040
Tara natalaHU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY ADB4 1 / 4x3 / 8 Cuplaj cu fascicul dublu, 1/4 x 3/8 in alezaj
€139.45 /unitate