Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY ADB5 1/2x1/2 grindă dublă de cuplare, 1/2 x 1/2 inch alezaj | AA9FVF 1CYD7 / 76844

LOVEJOY ADB5 1 / 2x1 / 2 Cuplaj cu fascicul dublu, 1/2 x 1/2 in alezaj

În stoc
Articol: AA9FVF Model: ADB5 1/2x1/2Crucea Ref: 1CYD7 / 76844
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
€147.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială+/- 0.010 "
Bore A1 / 2 "x 1 / 2"
Bore B1 / 2 "x 1 / 2"
Bore Dia.1/2 x 1/2 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiADB5
Tip cuplajCuplaj cu fascicul dublu
finalizareaeloxat
Hub Dia.1"
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore11mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară7 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 010
Max. Plictisit12.70mm
Max. Plictisit12.70 mm
Max. Temperatura de funcționare.200 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015
RPM max10,000
Max. Viteză10,000 rpm
Max. Temp. Gama (F)200
Min. Plictisit7.50mm
Cuplu nominal20 in-lbs.
În afara Dia.1"
Lungime totală38.1mm
Nealinierea paralelă0.015 "
Dimensiunea șurubuluiM3
Tip șurubSurub de prindere
MărimeaADB5
StilClemă cu fascicul dublu
Sistem de măsurareimperial
Cuplul20 In.Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8483908040
Tara natalaHU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY ADB5 1 / 2x1 / 2 Cuplaj cu fascicul dublu, 1/2 x 1/2 in alezaj
€147.28 /unitate