Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY ADB6 1/2x5/8 Coupling Double Beam, 1/2 x 5/8 In Bore | AA9FVK 1CYE2 / 76849

LOVEJOY ADB6 1 / 2x5 / 8 Cuplaj cu fascicul dublu, 1/2 x 5/8 in alezaj

În stoc
Articol: AA9FVK Model: ADB6 1/2x5/8Crucea Ref: 1CYE2 / 76849
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
€184.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială+/- 0.010 "
Bore A1 / 2 "x 5 / 8"
Bore B1 / 2 "x 5 / 8"
Bore Dia.1/2 x 5/8 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiADB6
Tip cuplajCuplaj cu fascicul dublu
finalizareaeloxat
Hub Dia.1.252 "
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore16mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară7 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 010
Max. Plictisit19mm
Max. Plictisit19.00 mm
Max. Temperatura de funcționare.200 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.02
RPM max10,000
Max. Viteză10,000 rpm
Max. Temp. Gama (F)200
Min. Plictisit10mm
Cuplu nominal38 in-lbs.
În afara Dia.1.252 "
Lungime totală57.2mm
Nealinierea paralelă0.02 "
Dimensiunea șurubuluiM4
Tip șurubSurub de prindere
MărimeaADB6
StilClemă cu fascicul dublu
Sistem de măsurareimperial
Cuplul38 In.Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8483908040
Tara natalaHU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY ADB6 1 / 2x5 / 8 Cuplaj cu fascicul dublu, 1/2 x 5/8 in alezaj
€184.88 /unitate