Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 1XUD7 Kit de balast ascuns cu halogenuri metalice 100w | AB4GGT

LUMAPRO 1XUD7 Kit de balast ascuns cu halogenuri metalice 100w

În stoc
Articol: AB4GGT Model: 1XUD7
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
€43.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet HID Ballast
Codul ANSIM90
Familia BallastHID Magnetic
Tipul de balastPuls Start
Înălţime2 13 / 16 "
Hz60
Tensiune de intrare120 / 208 / 240 / 277
Wați de intrare120
Clasa de izolareH
Tip lămpiHalogenură metalică
Wați de lampă100
Lungime3 15 / 16 "
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Numărul de lămpi1
Amperi de operare @ 120V1.1
Amperi de operare @ 208V0.7
Amperi de operare @ 240V0.6
Amperi de operare @ 277V0.5
Protectie termalaNu
Lăţime2 4 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeCodul ANSITipul de balastMin. Temp. de pornireLăţimeÎnălţimeTensiune de intrareWați de intrarePreț
LUMAPRO 1XUD6 Kit de balast ascuns cu halogenuri metalice 70w | AB4GGR 1XUD63 15 / 16 "M98Puls Start-20 de grade F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27785€196.93
Kit de balast ascuns LUMAPRO 1XUD8 Halogenure metalice 150/175w | AB4GGU 1XUD83 15 / 16 "M57Pornirea sondei-20 de grade F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277207€156.48
LUMAPRO 1XUD9 Kit de balast ascuns cu halogenuri metalice 175w | AB4GGV 1XUD93 15 / 16 "M57Pornirea sondei-20 de grade F3 7 / 10 "2 13 / 16 "120/208/240/277/480205€195.35
LUMAPRO 1XUE1 Kit de balast ascuns cu halogenuri metalice 250w | AB4GGW 1XUE14.75 "M58Pornirea sondei-20 de grade F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277295€54.58
LUMAPRO 1XUE2 Kit de balast ascuns cu halogenuri metalice 250w | AB4GGX 1XUE24.75 "M58Pornirea sondei-20 de grade F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/480289€236.37
LUMAPRO 1XUE3 Kit de balast ascuns cu halogenuri metalice 400w | AB4GGY 1XUE34.75 "M59Pornirea sondei-20 de grade F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277458€68.26
LUMAPRO 1XUE4 Kit de balast ascuns cu halogenuri metalice 400w | AB4GGZ 1XUE44.75 "M59Pornirea sondei-20 de grade F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/480440€225.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 1XUD7 Kit de balast ascuns cu halogenuri metalice 100w
€43.92 /unitate