Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 21U512 Kpr102 B3 1/2 2.4v - Pachet De 2 | AB6JUV

LUMAPRO 21U512 Lampă miniaturală Kpr102 B3 1/2 2.4v - Pachet de 2

În stoc
Articol: AB6JUV Model: 21U512
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
€4.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie15 ore
Tip de bazăFlanșă miniaturală cu un singur contact
Forma lămpiiB3 1/2
Tip lămpiMiniatură-B
Max. Lungime totală1.25 "
Forma generală a lămpiiB
Aplicație primarăLanternă
Număr comercialKPR102
Voltaj2.4
Watts2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0036
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8539293020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCurent trasLumeni inițialiNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lanterna LUMAPRO 2EKX7 Kpr102 1.7w B3 1/2 - Pachet De 10 | AB9PRB 2EKX7700mA16KPR1021.710€16.96
Lampă de schimb pentru lanternă LUMAPRO 2EKY5 Pr2 B3 1/2 10pk | AB9PRH 2EKY5500mA10PR21.210€15.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U512 Lampă miniaturală Kpr102 B3 1/2 2.4v - Pachet de 2
€4.45 /ambalaj