Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lanterna LUMAPRO 2EKX7 Kpr102 1.7w B3 1/2 - Pachet De 10 | AB9PRB

LUMAPRO 2EKX7 Lanternă Kpr102 1.7w B3 1/2 - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9PRB Model: 2EKX7
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
€16.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie15 ore
Tip de bazăFlanșă miniaturală cu un singur contact
Curent tras700mA
Lumeni inițiali16
Lampa Dia.0.44 "
Forma lămpiiB3 1/2
Tip lămpiMiniatură-B
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală1.25 "
Forma generală a lămpiiB
Aplicație primarăLanternă
Număr comercialKPR102
Voltaj2.4
Watts1.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCurent trasLumeni inițialiNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U512 Kpr102 B3 1/2 2.4v - Pachet De 2 | AB6JUV 21U512--KPR10222€4.89
Lampă de schimb pentru lanternă LUMAPRO 2EKY5 Pr2 B3 1/2 10pk | AB9PRH 2EKY5500mA10PR21.210€15.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2EKX7 Lanternă Kpr102 1.7w B3 1/2 - Pachet de 10
€16.96 /ambalaj