Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 21U527 89 G6 13v - Pachet De 2 | AB6JVK

LUMAPRO 21U527 Lampă miniaturală 89 G6 13v - Pachet de 2

În stoc
Articol: AB6JVK Model: 21U527
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
€3.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului750 ore
Viața medie750 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiG6
Tip lămpiMiniatură-G
Max. Lungime totală1.44 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăAutomotive
Număr comercial89
Voltaj13
Watts7.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8539293050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDurata medie de viață a beculuiViața medieTip de bazăCurent trasAplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U487 89ll G6 13v - Pachet De 2 | AB6JTU 21U48759 "1500 oreBaionetă cu un singur contact (BA15s)-Automotive89LL7.52€8.09
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKU9 98 8w G6 13v - Pachet De 10 | AB9PQL 2EKU9800 ore800 oreBaionetă cu un singur contact (BA15s)620mAScop general98810€10.50
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLY2 89 7.5w G6 13v - Pachet De 10 | AB9VKV 2FLY2750 ore750 oreBaionetă cu un singur contact (BA15s)580mAScop general897.510€11.28
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLZ4 90 7.5w G6 13v - Pachet De 10 | AB9VLF 2FLZ4750 ore750 oreBaionetă cu dublu contact (BA15d)577mAScop general907.510€11.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U527 Lampă miniaturală 89 G6 13v - Pachet de 2
€3.64 /ambalaj