Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLY2 89 7.5w G6 13v - Pachet De 10 | AB9VKV

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLY2 89 7.5 W G6 13 V - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VKV Model: 2FLY2
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
€11.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului750 ore
Viața medie750 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Diametrul becului.3 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras580mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali75
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiG6
Tip lămpiMiniatură-G
Lumina de culoareclar
Lumeni75
Max. Lungime totală1.44 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăScop general
Număr comercial89
Voltaj13
Watts7.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDurata medie de viață a beculuiViața medieTip de bazăCurent trasAplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U487 89ll G6 13v - Pachet De 2 | AB6JTU 21U48759 "1500 oreBaionetă cu un singur contact (BA15s)-Automotive89LL7.52€8.09
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U527 89 G6 13v - Pachet De 2 | AB6JVK 21U527750 ore750 oreBaionetă cu un singur contact (BA15s)-Automotive897.52€3.64
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKU9 98 8w G6 13v - Pachet De 10 | AB9PQL 2EKU9800 ore800 oreBaionetă cu un singur contact (BA15s)620mAScop general98810€10.50
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLZ4 90 7.5w G6 13v - Pachet De 10 | AB9VLF 2FLZ4750 ore750 oreBaionetă cu dublu contact (BA15d)577mAScop general907.510€11.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLY2 89 7.5 W G6 13 V - Pachet de 10
€11.28 /ambalaj