Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 21U576 904 T5 13.5v - Pachet De 2 | AB6JXK

LUMAPRO 21U576 Lampă miniaturală 904 T5 13.5v - Pachet 2

În stoc
Articol: AB6JXK Model: 21U576
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
€3.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului54 "
Viața medie5000 ore
Tip de bazăPană de sticlă W2.1
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiT5
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.49 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăAutomotive
Număr comercial904
Voltaj13.5
Watts9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8539293050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăDurata medie de viață a beculuiViața medieNumăr comercialWattsTip de bazăCurent trasLumeni inițialiPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U583 916 T5 13.5v - Pachet De 2 | AB6JXT 21U583Automotive10,000 ore10,000 ore9167.3Pană de sticlă W2.1--2€5.48
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLU5 916 7.3w T5 13.5v - Pachet De 10 | AB9VJM 2FLU5Scop general10,000 ore10,000 ore9167.3Pană540mA2510€13.32
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLU7 904 9.3w T5 13.5v - Pachet De 10 | AB9VJN 2FLU7Scop general54 "5000 ore9049.3Pană690mA5010€13.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U576 Lampă miniaturală 904 T5 13.5v - Pachet 2
€3.85 /ambalaj