Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLU7 904 9.3w T5 13.5v - Pachet De 10 | AB9VJN

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLU7 904 9.3 W T5 13.5 V - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VJN Model: 2FLU7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€13.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului54 "
Viața medie5000 ore
Tip de bazăPană
Diametrul becului.5 / 8 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras690mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali50
Lampa Dia.0.625 "
Forma lămpiiT5
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni50
Max. Lungime totală1.49 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial904
Voltaj13.5
Watts9.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăDurata medie de viață a beculuiViața medieNumăr comercialWattsTip de bazăCurent trasLumeni inițialiPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U576 904 T5 13.5v - Pachet De 2 | AB6JXK 21U576Automotive54 "5000 ore9049Pană de sticlă W2.1--2€3.85
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U583 916 T5 13.5v - Pachet De 2 | AB6JXT 21U583Automotive10,000 ore10,000 ore9167.3Pană de sticlă W2.1--2€5.48
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLU5 916 7.3w T5 13.5v - Pachet De 10 | AB9VJM 2FLU5Scop general10,000 ore10,000 ore9167.3Pană540mA2510€14.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLU7 904 9.3 W T5 13.5 V - Pachet de 10
€13.21 /ambalaj