Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLU5 916 7.3w T5 13.5v - Pachet De 10 | AB9VJM

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLU5 916 7.3 W T5 13.5 V - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VJM Model: 2FLU5
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
€14.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului10,000 ore
Viața medie10,000 ore
Tip de bazăPană
Diametrul becului.43 / 64 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras540mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali25
Lampa Dia.0.67 "
Forma lămpiiT5
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Lumeni25
Max. Lungime totală1.49 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial916
Voltaj13.5
Watts7.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăDurata medie de viață a beculuiViața medieNumăr comercialWattsTip de bazăCurent trasLumeni inițialiPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U576 904 T5 13.5v - Pachet De 2 | AB6JXK 21U576Automotive54 "5000 ore9049Pană de sticlă W2.1--2€3.85
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U583 916 T5 13.5v - Pachet De 2 | AB6JXT 21U583Automotive10,000 ore10,000 ore9167.3Pană de sticlă W2.1--2€5.48
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLU7 904 9.3w T5 13.5v - Pachet De 10 | AB9VJN 2FLU7Scop general54 "5000 ore9049.3Pană690mA5010€13.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLU5 916 7.3 W T5 13.5 V - Pachet de 10
€14.68 /ambalaj