Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 21U586 922 T5 12.8v - Pachet De 2 | AB6JXW

LUMAPRO 21U586 Lampă miniaturală 922 T5 12.8v - Pachet 2

În stoc
Articol: AB6JXW Model: 21U586

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€5.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului200 ore
Viața medie200 ore
Tip de bazăPană de sticlă W2.1
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiT5
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.49 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăAutomotive
Număr comercial922
Voltaj12.8
Watts12.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8539293050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăDurata medie de viață a beculuiViața medieNumăr comercialWattsTip de bazăCurent trasLumeni inițialiPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U580 912 T5 12.8v - Pachet De 2 | AB6JXP 21U580Automotive1000 ore1000 ore91213Pană de sticlă W2.1--2€5.47
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U584 918 T5 12.8v | AB6JXU 21U584Serviciu special500 ore500 ore9187Pană de sticlă W2.1--1€2.54
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U585 921 T5 12.8v - Pachet De 2 | AB6JXV 21U585Automotive500 ore500 ore92118Pană de sticlă W2.1--2€6.15
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U587 923 T5 12.8v - Pachet De 2 | AB6JXX 21U587Serviciu special500 ore500 ore92311.7Pană de sticlă W2.1--2€4.92
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FLT8 922 12.5w T5 12.8v - Pachet De 10 | AB9VJH 2FLT8Scop general200 ore200 ore92212.5Pană980mA18910€13.21
Mini bec incandescent LUMAPRO 2FLV2 923 T5 11.65w 10buc | AB9VJT 2FLV2Scop general500 ore500 ore92311.7Pană910mA15710€13.32
LUMAPRO 2FLV9 Mini Bec Incandescent 901 4w T5 12.8v - Pachet De 10 | AB9VJZ 2FLV9Scop general500 ore500 ore9014Pană310mA3710€14.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U586 Lampă miniaturală 922 T5 12.8v - Pachet 2
€5.48 /ambalaj