Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 21U590 1003 B6 12.8v - Pachet De 2 | AB6JYA

LUMAPRO 21U590 Lampă miniaturală 1003 B6 12.8v - Pachet de 2

În stoc
Element: AB6JYA Model: 21U590

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€4.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului200 ore
Viața medie200 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiB6
Tip lămpiMiniatură-B
Max. Lungime totală1.75 "
Forma generală a lămpiiB
Aplicație primarăAutomotive
Număr comercial1003
Voltaj12.8
Watts12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8539293050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăDurata medie de viață a beculuiViața medieNumăr comercialWattsTip de bazăCurent trasLumeni inițialiPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U490 1003ll B6 12.8v - Pachet De 2 | AB6JTX 21U490Automotive400 ore400 ore1003LL12Baionetă cu un singur contact (BA15s)--2€8.29
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U532 105 B6 12.8v | AB6JVQ 21U532Automotive500 ore500 ore10513Baionetă cu un singur contact (BA15s)--1€2.59
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U591 1004 B6 12.8v - Pachet De 2 | AB6JYB 21U591Automotive200 ore200 ore100412Baionetă cu dublu contact (BA15d)--2€5.17
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLW2 105 13w B6 12.8v - Pachet De 10 | AB9VKB 2FLW2Scop general500 ore500 ore10513Baionetă cu un singur contact (BA15s)13,000mA15110€10.68
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLY3 1004 12w B6 12.8v - Pachet De 10 | AB9VKW 2FLY3Scop general200 ore200 ore100412Baionetă cu dublu contact (BA15d)940mA18910€12.05
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMB3 1003 12.03w B6 12.8v - Pachet De 10 | AB9VLZ 2FMB3Scop general200 ore200 ore100312Baionetă cu un singur contact (BA15s)940mA18910€10.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U590 Lampă miniaturală 1003 B6 12.8v - Pachet de 2
€4.10 /ambalaj