Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 24K351 Lumină portabilă LED Single 16w 120v | AB7XKB

LUMAPRO 24K351 Lumină portabilă LED Single 16w 120v

În stoc
Articol: AB7XKB Model: 24K351
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
€381.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina locului de muncă temporar
Stil de bazăStand de podea cu mâner
CuloriGalben
Lungime cablu16ft
Tipul cabluluiSJTOW
Ecartament / Conductor18/3
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă16
Lungime10.63 "
Max. Înălţime2.5 "
Numărul de capete de lampă1
Lampă de schimbNr. Model 9709
TipCapul unic
Voltaj120
Watts16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Înălțimea navei (cm)47.5
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9405406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelWattsLungime cabluTip lămpiWați de lampăLungimeLampă de schimbTipVoltajPreț
LUMAPRO 24K352 Lumină portabilă Led Twin 32w 120v | AB7XKC 24K3523216ftLED-uri3215.75 "Nr. Model 9709Cap geamăn120€937.53
LUMAPRO 3RB23 Task Light portabil | AD2LNF 3RB23706ftHalogenură metalică7011 "2YGD5Capul unic120 VAC€416.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 24K351 Lumină portabilă LED Single 16w 120v
€381.82 /unitate