Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKV1 120mb 3.6w T2 1/2 120v - Pachet De 10 | AB9PQM

LUMAPRO 2EKV1 Lampă miniaturală 120mb 3.6w T2 1/2 120v - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9PQM Model: 2EKV1
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
€31.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie7500 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras20mA
Lumeni inițiali4
Lampa Dia.0.33 "
Forma lămpiiT2 1/2
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală1.19 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăIndicator
Număr comercial120MB
Voltaj120
Watts3.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8539293060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCurent trasLumeni inițialiNumăr comercialWattsPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 4VCW4 120mb-1 T2 1/2 120v | AD9VJH 4VCW425mA5120MB-10.03€3.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2EKV1 Lampă miniaturală 120mb 3.6w T2 1/2 120v - Pachet de 10
€31.42 /ambalaj