Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 4VCW4 120mb-1 T2 1/2 120v | AD9VJH

LUMAPRO 4VCW4 Lampă miniaturală 120mb-1 T2 1/2 120v

În stoc
Element: AD9VJH Model: 4VCW4
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
€3.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie7500 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras25mA
Lumeni inițiali5
Lampa Dia.0.33 "
Forma lămpiiT2 1/2
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.19 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăIndicator
Număr comercial120MB-1
Voltaj120
Watts0.03

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8539228060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCurent trasLumeni inițialiNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKV1 120mb 3.6w T2 1/2 120v - Pachet De 10 | AB9PQM 2EKV120mA4120MB3.610€31.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 4VCW4 Lampă miniaturală 120mb-1 T2 1/2 120v
€3.55 /unitate