Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLR7 63 4.41w G6 7v - Pachet De 10 | AB9VHY

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLR7 63 4.41 W G6 7 V - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9VHY Model: 2FLR7
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
€10.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Diametrul becului.3 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras630mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali38
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiG6
Tip lămpiMiniatură-G
Lumeni38
Max. Lungime totală1.44 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăScop general
Număr comercial63
Voltaj7
Watts4.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMF2 64 4.41w G6 7v - Pachet De 10 | AB9VNG 2FMF2Baionetă cu dublu contact (BA15d)Avioane6410€13.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLR7 63 4.41 W G6 7 V - Pachet de 10
€10.01 /ambalaj