Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMC4 356 4.76w G3 1/2 28v - Pachet De 10 | AB9VMG

LUMAPRO 2FMC4 Lampă miniaturală 356 4.76w G3 1/2 28v - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9VMG Model: 2FMC4
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
€16.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie500 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras170mA
Lumeni inițiali44
Lampa Dia.0.43 "
Forma lămpiiG3 1 / 2
Tip lămpiMiniatură-G
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală0.94 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăAvioane
Număr comercial356
Voltaj28
Watts4.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieCurent trasLumeni inițialiAplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U546 265 G3 1/2 28v | AB6JWE 21U5465000 ore--Indicator26521€3.75
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U561 356 G3 1/2 28v | AB6JWV 21U561500 ore--Avioane35651€3.57
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLY6 265 2.2w G3 1/2 28v - Pachet De 10 | AB9VKZ 2FLY65000 ore79mA9Indicator2652.210€25.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FMC4 Lampă miniaturală 356 4.76w G3 1/2 28v - Pachet de 10
€16.40 /ambalaj