Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FMC7 Mini Bec incandescent 918 7.16w T5 12.pk10 | AB9VMK

LUMAPRO 2FMC7 Mini bec incandescent 918 7.16w T5 12.buc.10

În stoc
Articol: AB9VMK Model: 2FMC7
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
€13.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului500 ore
Viața medie500 ore
Tip de bazăPană
Diametrul becului.5 / 8 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras560mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali82
Lampa Dia.0.625 "
Forma lămpiiT5
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Lumeni82
Max. Lungime totală1.49 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial918
Voltaj12.8
Watts7.2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăDurata medie de viață a beculuiViața medieNumăr comercialWattsTip de bazăCurent trasLumeni inițialiPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U580 912 T5 12.8v - Pachet De 2 | AB6JXP 21U580Automotive1000 ore1000 ore91213Pană de sticlă W2.1--2€5.47
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U584 918 T5 12.8v | AB6JXU 21U584Serviciu special500 ore500 ore9187Pană de sticlă W2.1--1€2.54
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U585 921 T5 12.8v - Pachet De 2 | AB6JXV 21U585Automotive500 ore500 ore92118Pană de sticlă W2.1--2€6.15
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U586 922 T5 12.8v - Pachet De 2 | AB6JXW 21U586Automotive200 ore200 ore92212.5Pană de sticlă W2.1--2€5.48
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U587 923 T5 12.8v - Pachet De 2 | AB6JXX 21U587Serviciu special500 ore500 ore92311.7Pană de sticlă W2.1--2€4.92
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FLT8 922 12.5w T5 12.8v - Pachet De 10 | AB9VJH 2FLT8Scop general200 ore200 ore92212.5Pană980mA18910€13.21
Mini bec incandescent LUMAPRO 2FLV2 923 T5 11.65w 10buc | AB9VJT 2FLV2Scop general500 ore500 ore92311.7Pană910mA15710€13.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FMC7 Mini bec incandescent 918 7.16w T5 12.buc.10
€13.26 /ambalaj