Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMD4 1893 4.62w T3 1/4 14v - Pachet De 10 | AB9VMR

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMD4 1893 4.62w T3 1/4 14v - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9VMR Model: 2FMD4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€8.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie7500 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras330mA
Lumeni inițiali25
Lampa Dia.0.43 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală1.19 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial1893
Voltaj14
Watts4.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoareamperiViața medieIeșire ușoarăLumeniMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 12A786 194ll-10pk T3 1/4 14v - Pachet De 10 | AA3ZZZ 12A786--5000 ore--1.06 "Indicator194LL-10PK10€19.93
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U488 168ll T3 1/4 14v - Pachet De 2 | AB6JTV 21U488--3000 ore--1.06 "Automotive168LL2€6.90
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U489 194ll T3 1/4 14v - Pachet De 2 | AB6JTW 21U489--5000 ore--1.06 "instrument194LL2€6.99
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U533 158 T3 1/4 14v | AB6JVR 21U533--500 ore--1.06 "Automotive1581€1.94
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U534 161 T3 1/4 14v - Pachet De 2 | AB6JVT 21U534--4000 ore--1.06 "Automotive1612€3.06
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U535 168 T3 1/4 14v - Pachet De 2 | AB6JVU 21U535--1500 ore--1.06 "Automotive1682€3.05
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U536 Pc168 T3 1/4 14v | AB6JVV 21U536--1500 ore--1.11 "AutomotivePC1681€3.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMD4 1893 4.62w T3 1/4 14v - Pachet de 10
€8.58 /ambalaj