Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMV2 891 8w T2 1/4 12.8v | AB9VTL

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMV2 891 8w T2 1/4 12.8v

În stoc
Articol: AB9VTL Model: 2FMV2
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
€11.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului500 ore
Viața medie500 ore
Tip de bază2 pini (G4)
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras630mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali138
Forma lămpiiT2 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni138
Max. Lungime totală0.12 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial891
Voltaj12.8
Watts8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539293060
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelViața medieTip de bazăCurent trasLumeni inițialiMax. Lungime totalăNumăr comercialWattsPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLR2 882 4.5w T2 1/4 12.8v | AB9VHT 2FLR22000 oreSoclu pentru circuit imprimat352mA481.18 "8824.5€14.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMV2 891 8w T2 1/4 12.8v
€11.14 /unitate