Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMW9 2821 3w T3 1/4 12v - Pachet De 10 | AB9VUC

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMW9 2821 3w T3 1/4 12v - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9VUC Model: 2FMW9
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
€13.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie1000 ore
Tip de bazăPană
Curent tras250mA
Lumeni inițiali21
Lampa Dia.0.4 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.06 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial2821
Voltaj12
Watts3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8539293060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelWattsViața medieTip de bazăCurent trasLumeni inițialiMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMX1 2825 5w T3 1/4 12v - Pachet De 10 | AB9VUD 2FMX15300 orePană40mA501.06 "Scop general282510€12.39
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMX2 3175 10w T3 1/4 12v - Pachet De 10 | AB9VUE 2FMX210400 oreFeston830mA1191.22 "Scop general317510€14.85
Lampa miniaturala LUMAPRO 3EHN5 6411 9.99w T3 1/4 12v - Pachet De 10 | AC8WQB 3EHN510200 oreFeston833mA1011.61 "european641110€18.55
Lampă miniaturală LUMAPRO 3EHN6 4.8w T3 1/4 12v - Pachet De 10 | AC8WQC 3EHN64.8300 oreFeston400mA621.38 "european641810€16.66
Lampă miniaturală LUMAPRO 4VDY1 12vmb-1 T3 1/4 12v | AD9VNT 4VDY1212,000 oreBaionetă miniatură (BA9s)-101.19 "Indicator12VMB-11€1.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMW9 2821 3w T3 1/4 12v - Pachet de 10
€13.46 /ambalaj