Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 3EHN6 4.8w T3 1/4 12v - Pachet De 10 | AC8WQC

LUMAPRO Lampă miniaturală 3EHN6 4.8w T3 1/4 12v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AC8WQC Model: 3EHN6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€16.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie300 ore
Tip de bazăFeston
Curent tras400mA
Lumeni inițiali62
Lampa Dia.0.4 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.38 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăeuropean
Număr comercial6418
Voltaj12
Watts4.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8539293050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelWattsViața medieTip de bazăCurent trasLumeni inițialiMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMW9 2821 3w T3 1/4 12v - Pachet De 10 | AB9VUC 2FMW931000 orePană250mA211.06 "Scop general282110€13.46
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMX1 2825 5w T3 1/4 12v - Pachet De 10 | AB9VUD 2FMX15300 orePană40mA501.06 "Scop general282510€12.39
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMX2 3175 10w T3 1/4 12v - Pachet De 10 | AB9VUE 2FMX210400 oreFeston830mA1191.22 "Scop general317510€14.85
Lampa miniaturala LUMAPRO 3EHN5 6411 9.99w T3 1/4 12v - Pachet De 10 | AC8WQB 3EHN510200 oreFeston833mA1011.61 "european641110€18.55
Lampă miniaturală LUMAPRO 4VDY1 12vmb-1 T3 1/4 12v | AD9VNT 4VDY1212,000 oreBaionetă miniatură (BA9s)-101.19 "Indicator12VMB-11€1.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 3EHN6 4.8w T3 1/4 12v - Pachet de 10
€16.66 /ambalaj