Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FND7 H7-55ll 55w T4 5/8 12v | AB9VWG

LUMAPRO 2FND7 Lampă miniaturală H7-55ll 55w T4 5/8 12v

În stoc
Articol: AB9VWG Model: 2FND7
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
€20.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie350 ore
Tip de bazăPX26d
Lumeni inițiali1350
Forma lămpiiT4 5/8
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală3.62 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialH7-55LL
Voltaj12
Watts55

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539228040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelViața medieTip de bazăLumeni inițialiNumăr comercialWattsPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FND5 H4 100/80w 100w T4 5/8 12v | AB9VWE 2FND575/150 ore.P43T-382400/1500H4 100 / 80W100€13.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FND7 Lampă miniaturală H7-55ll 55w T4 5/8 12v
€20.16 /unitate