Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FND5 H4 100/80w 100w T4 5/8 12v | AB9VWE

LUMAPRO 2FND5 Lampă miniaturală H4 100/80w 100w T4 5/8 12v

În stoc
Articol: AB9VWE Model: 2FND5
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
€13.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului75/150 ore.
Viața medie75/150 ore.
Tip de bazăP43T-38
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras8330mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali2400/1500
Forma lămpiiT4 5/8
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni2400/1500
Max. Lungime totală3.62 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialH4 100 / 80W
Voltaj12
Watts100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539228040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelViața medieTip de bazăLumeni inițialiNumăr comercialWattsPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FND7 H7-55ll 55w T4 5/8 12v | AB9VWG 2FND7350 orePX26d1350H7-55LL55€20.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FND5 Lampă miniaturală H4 100/80w 100w T4 5/8 12v
€13.82 /unitate